| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-811387 Herst.-Nr.: 4029713026875 EAN/GTIN: 4029713026875 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4029713026875, Stahllineal 500x40x 5mm Horex, Fabrikat: Horex Weitere Informationen: | | Länge: | 500 mm | Breite: | 40 mm | Stärke: | 5 mm | Marke: | HELIOS PREISSER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontrollmaßstab, Maßstab, Maßstäbe, Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, Normallineal, Stahllineal, Technikerlineal, Werkstattlineal, helios preisser maßstab 500mm, bürolineal 50cm, flachlineal stahl, Lineal, STAHLLINEAL |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,56* | € 27,01* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,66* | € 27,01* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,43* | € 28,01* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 20,96* | € 29,39* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 22,49* | € 30,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|