| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4029713026875 Herst.-Nr.: 455428 EAN/GTIN: 4029713026875 |
| |
|
| | |
| Lineal mit Facette und Teilung • Werksnorm • Spezialstahl, matt verchromt • Skalierungsanfang an Stirnkante Lieferung: Im Karton. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Länge: | 500 mm | Stärke: | 5 mm | Breite: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontrollmaßstab, Maßstab, Maßstäbe, Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, Normallineal, Stahllineal, Technikerlineal, Werkstattlineal, helios preisser maßstab 500mm, bürolineal 50cm, flachlineal stahl, Lineal, Stahl-Lineal, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,57* | € 26,68* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,65* | € 26,72* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,65* | € 26,78* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,93* | € 27,12* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 21,06* | € 29,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|