Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02110012, Stahlwille Steckschlüsseleinsatz 3/8'' 456 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-779315
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     02110012
EAN/GTIN:
     4018754002931
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

02110012, Steckschlüsseleinsatz 3/8'' 456 12, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
270 GRAMM
Abtriebsprofil:
Sechskant AS-drive
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/8
d1:
16,9 mm
d2:
17,5 mm
d3:
11 mm
Schlüsselweite [mm]:
12 mm
t1:
9,5 mm
t2:
14,4 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,96*
€ 6,48*
2 Tage
8
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,55*
€ 6,52*
4 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,59*
€ 6,57*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,16*
€ 6,75*
Lager 260
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,87*
€ 6,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.