Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Steckschlüsseleinsatz 12 mm 3/8 Zoll DIN 3124 Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-STAHLWILLE02110012
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     02110012
EAN/GTIN:
     4018754002931
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, 3/8"-Vierkant-Antrieb 10 DIN 3120

Anwendung
Steckschlüssel-Einsatz mit Sechskant und 3/8"-Vierkant-Antrieb
• poliert

Ausführung
• hohe Belastbarkeit durch zähharte HPQ-Stahllegierung
• cadmium-frei und deshalb auch geeignet für Arbeiten an titanlegierten Teilen und Titan-Verbindungselementen
• hohe Kraftübertragung auf die Flanken der Schrauben und Mutter für optimale Belastungsverteilung
• längere Lebzeiten für die Schrauben und Muttern
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
12 mm
Werkstoff:
Stahl, spezialgehärtet
Oberfläche:
VCR
Außendurchmesser:
17.5 mm
Abtriebart:
Außensechskant
Länge:
28 mm
Antrieb:
3/8 Zoll
DIN:
3124
Abtriebsprofiltyp:
AS-drive-Profil
Innenantrieb:
IS3/8 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Steckschlüssel-Einsätze, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Steckschlüsseleinsatz Sechskant-Steckschlüssel Ein, Antriebswerkzeuge Einsteck und, STAHLWILLE
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,96*
€ 6,48*
Lager 245
8
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,55*
€ 6,52*
4 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,59*
€ 6,57*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,16*
€ 6,75*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 5,27*
€ 6,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.