Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43413638, Stahlwille Doppel-Gelenkschlüssel 29 A 5/8 X 11/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-779004
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     43413638
EAN/GTIN:
     4018754028986
Suchbegriffe:
Doppel-Gelenkschlüssel
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Doppelgelenkschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

43413638, Doppel-Gelenkschlüssel 29 A 5/8 X 11/16, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1370 GRAMM
a1:
39 mm
a2:
40 mm
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-drive
d1:
22,1 mm
d2:
24 mm
Schlüsselweite 1 [Zoll]:
5/8
Schlüsselweite 2 [Zoll]:
11/16
Weitere Suchbegriffe: stahlwille doppel - gelenkschlüssel, doppel gelenkschlüssel, 43413638, DOPPEL-GELENKSCHLÜSSEL, STAHLWILLE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
5
Frei Haus
ab € 32,95*
€ 40,50*
2 Tage
42
5
Frei Haus
ab € 33,20*
€ 40,69*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 31,25*
€ 44,06*
1
€ 4,00*
ab € 32,95*
€ 44,06*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 34,39*
€ 46,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.