Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716120-43413638 Herst.-Nr.: 43413638 EAN/GTIN: 4018754028986 |
| |
|
| | |
| · mit Doppelsechskant · Chrome-Alloy-Steel, verchromt Weitere Informationen: | | a1: | 39 mm | a2: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 32,90* | € 40,35* | | | | Lager 2478 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 33,16* | € 40,54* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 32,98* | € 42,69* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 32,73* | € 42,69* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,31* | € 44,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 202,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|