Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03490064, Stahlwille Crow-Ring-Schlüssel 440 A 1 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-778871
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03490064
EAN/GTIN:
     4018754008490
Suchbegriffe:
Aufsteck-Ringschlüssel
Aufsteckringschlüssel
Hahnenfuß
Hahnenfußschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

03490064, Crow-Ring-Schlüssel 440 A 1 1/2, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
150 GRAMM
a:
24 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
S:
35,6 mm
Schlüsselweite [Zoll]:
1 1/2
W:
28,6 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,16*
€ 56,09*
€ 4,00*
ab € 42,26*
€ 56,11*
1 Tag
31
€ 5,50*
ab € 43,31*
€ 56,25*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,31*
€ 57,45*
€ 4,80*
ab € 44,61*
€ 57,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.