Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROW-RING-Schlüssel SW.1 1/2 Zoll Innen-4kant 1/2 Zoll L.68,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Pictogramm
Massskizze
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-03490064
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03490064
EAN/GTIN:
     4018754008490
Suchbegriffe:
Aufsteck-Ringschlüssel
Aufsteckringschlüssel
Hahnenfuß
Hahnenfußschlüssel
· Chrome-Alloy-Steel, verchromt · Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht:
152 g
L (mm):
68,1 mm
S:
35,6 mm
Innenvierkant [zoll]:
1/2 "
Schlüsselweite [Zoll]:
1 1/2 "
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,26*
€ 56,11*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,19*
€ 56,12*
Lager 1498
31
€ 5,50*
ab € 43,31*
€ 56,25*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,31*
€ 57,45*
€ 4,80*
ab € 44,61*
€ 57,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.