| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260W-775369 Herst.-Nr.: 020052 EAN/GTIN: 4014651200524 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4243602062, Drehfeldrichtungsanzeiger TRITEST® pro , Anzeige von Rechts- und Linksdrehfeld über grüne/rote LED, Anzeige der Phasenspannungen L1, L2 und L3 über rote LED , Spannungsbereich: 400 V–500 V AC (50 Hz–60 Hz) , Hochleistungs-LED-Taschenlampe , CAT III 300 V, schlag- und bruchfestes Gehäuse Lieferung: Mit Magnethalter, Gürtelclip, Messleitungs-/Prüfspitzen-Satz und Abgreifklemme, ohne Batterien (3 x Mignon AA/LR6)., Fabrikat: Benning Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Drehfeldrichtungsanzeige: | rechts/links | Fremdspannungsanzeige: | 400 V500 V (LED) | Messkategorie: | CAT III 300 V | Batteriebestückung: | 3 x Mignon AA/LR6 | Markenname: | Benning | Herstellername: | Benning Elektrotechn. u. Elektronik | Herstellerartikelnummer: | 20052 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Drehfeldrichtungsprüfer, Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, Durchgangsprüfer, Gürtelholster, Gürteltasche, LED-Taschenlampe, Spannungsprüfer, Taschenlampe, Taschenleuchte, duspol spannungsprüfer cat iii, drehfeldanzeiger, benning drehfeldanzeiger, DREHFELDRICHTUNGSANZEIGER, 4014651200524, 1488529 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (44) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 47,85* | € 58,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 50,10* | € 58,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 50,35* | € 58,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 51,87* | € 60,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 260 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 53,35* | € 62,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 260 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 260 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 260 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|