| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-775328 Herst.-Nr.: 27815 EAN/GTIN: 4048347395423 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4256602183, Leuchtlupe vario LED flex , Wahlmöglichkeit zwischen schattenfreier LED-Ringbeleuchtung und Segmentbeleuchtung , Zur Kontrolle unterschiedlicher Oberflächenstrukturen , Geringes Gewicht und kompakte Abmessungen , Schwanenhalsstativ zum optimalen Schwenken des Lupenkopfes , Geringer Energieverbrauch und lange Lebensdauer dank LED, Fabrikat: Eschenbach Weitere Informationen: | | Länge: | 600 mm | Linsen-Ø: | 76 mm | Leuchtstärke: | 6000 lx bei 150 mm Abstand lx | Markenname: | Eschenbach | Herstellername: | Eschenbach Optik GmbH | Herstellerartikelnummer: | 27815 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Lupen-Leuchte, Lupenlampe, Lupenleuchte, Standlupe, eschenbach optik lupenlampe, lupen leuchte, lupenleuchte 2,5 fach, Leuchte, LUPENLEUCHTE, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, 4048347395423, 1495138 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 315,02* | € 350,38* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 318,05* | € 350,39* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 312,24* | € 350,43* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 323,18* | € 355,03* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 371,65* | € 407,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 371,65* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|