| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-101964 Herst.-Nr.: 27815 EAN/GTIN: 4048347395423 |
| |
|
| | |
| Leuchtenlupe varioLED flex Ausführung: Asphärische PXM©-Kunststoff-Leichtlinse, cera-tec© coating, bruchfest, glasähnliche Kratzfestigkeit. Schattenfreie LED Ring- und Segmentbeleuchtung, Beleuchtungsstärke ca. 6000 lx, geringer Energieverbrauch (5 W). Ergonomischer Lupengriff, geringes Gewicht, kompakte Abmessungen. Weitere Informationen: | | Vergrößerung: | 2,5-fach / 6 dpt | Länge: | 600 mm | Linsen-Ø: | 76 mm | Markenname: | ESCHENBACH | Herstellername: | Eschenbach Optik GmbH | Herstellerartikelnummer: | 27815 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Lupen-Leuchte, Lupenlampe, Lupenleuchte, eschenbach optik lupenlampe, lupen leuchte, lupenleuchte 2,5 fach, 45220120, Lupenleuchte varioLEDflex2,5xD76x565mm Eschenbach |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 309,46* | € 357,38* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 317,53* | € 357,49* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 319,48* | € 358,61* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 323,75* | € 361,90* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 323,16* | € 368,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 309,46* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|