Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4253604053, Digital-Messuhr IP42 25,0mm/0,001mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-775121
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1734506
EAN/GTIN:
     4029713282066
Suchbegriffe:
Messuhr
digital messuhr 0-25mm
messuhr digital
messuhr
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4253604053, Digital-Messuhr DIGI-MET® , Genauigkeit nach Werksnorm , Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm , Auswechselbarer Messeinsatz M2,5 , Mit variablem Datenausgang RS-232, Digimatic und USB , Ablesefeld 280° drehbar , Zählrichtungsumkehr , Absolut-Funktion , mm/inch-Umschaltung , Aus- und Ein-Taste , Nullpunktsetzung an jeder Position möglich , Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung) , Toleranzfunktion , Schutzart IP42 Lieferung: Mit Batterie CR2450, im Karton., Fabrikat: Helios-Preisser
Weitere Informationen:
Messbereich:
25 mm
Außen-Ø:
60 mm
Ablesung:
0,001 mm/inch
Genauigkeit:
0,004 mm
Norm:
Werksnorm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
1734506
Weitere Suchbegriffe: digital, DIGITAL-MESSUHR, 4029713282066, 1487051
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 357,25*
€ 391,88*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,09*
€ 417,90*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,85*
€ 420,62*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,02*
€ 422,46*
Frei Haus
ab € 391,54*
€ 424,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,90*
€ 497,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,97*
€ 492,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,22*
€ 476,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,64*
€ 469,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,09*
€ 457,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.