Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGI-MET Messuhr MB 25,0mm, Auflösung 0,001mm, Drchm.60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
logo
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-1734506
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1734506
EAN/GTIN:
     4029713282066
Suchbegriffe:
Messuhr
digital messuhr 0-25mm
messuhr digital
messuhr
DIGI-MET Messuhr MB 25,0mm, Auflösung 0,001mm, Drchm.60mm
Weitere Informationen:
Modell:
DIGI-MET®
Messbereich_1:
25 mm
Außenringdurchmesser:
60 mm
Einspannschaft-Ø:
8 mm
Schutzart:
IP42
Genauigkeit_2:
,0002 Zoll
Genauigkeit_1:
,005 mm
Ablesung_2:
0 Zoll
Ablesung_1:
,001 mm
Display Größe:
8,5 mm
Norm:
Werksnorm
Messbereich_2:
1 Zoll
Weitere Suchbegriffe: 1734506, Messuhren, Werksnorm DIGI-MET®, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,18*
€ 390,26*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 356,76*
€ 390,26*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,40*
€ 416,09*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,14*
€ 418,79*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,34*
€ 420,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,79*
€ 498,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,24*
€ 488,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,28*
€ 475,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,09*
€ 468,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,14*
€ 458,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.