Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4255111060, Alu-Werkstatt-Messsch. 300mm m.Sp. FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-775060
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784941433
EAN/GTIN:
     4317784941433
Suchbegriffe:
Werkstatt-Messschieber
Werkstatt-Schublehre
Werkstattmessschieber
Werkstattschieblehre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4255111060, Werkstattmessschieber aus Leichtmetall , Genauigkeit nach DIN 862 , Hauptteilung gegen Abnutzung leicht vertieft liegend , Guter Kontrast – weiße Skalierung auf schwarzer Fläche , Messschnäbel aus rostfreiem, gehärtetem Stahl, fein geschliffen , Doppelprismenführung für nahezu spielfreien Lauf des Schiebers , Mit Feststellschraube , 2-fach-Messung (für Innen- und Außenmessungen) , Mit auswechselbaren Messschnäbeln Lieferung: In Kunststoffbox., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Schnabellänge:
90 mm
Lochmaßansatz:
10 mm
Nonius:
1/20 (0,05) / 1/128 mm/inch
Norm:
DIN 862
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784941433
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
2
Frei Haus
ab € 116,00*
€ 144,53*
€ 4,80*
ab € 117,34*
€ 145,25*
€ 4,80*
ab € 116,85*
€ 145,25*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,53*
€ 171,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,32*
€ 170,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,88*
€ 161,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,66*
€ 155,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.