Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4210907109, Spiralb. D340 Forte HSSE 13,00mm Maykestag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-772240
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     51101300100
EAN/GTIN:
     9002740128960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4210907109, Spiralbohrer mit zyl. Schaft – lang, HSS Co5, Typ FORTE, DIN 340, profilgeschliffen , DIN 340 , HSS Co5 , Typ FORTE , Spiralwinkel 38° , Spitzenwinkel 1° , Seitenspanwinkel normal 130° , Mit verstärktem Kern , Kernanstieg normal , Schaft (DIN) zylindrisch , >= 2,5mm mit Kreuzanschliff Beschichtung: ohne Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar., Fabrikat: Maykestag
Weitere Informationen:
GEWICHT:
145 GRAMM
Ø h8:
13 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Spirallänge:
134 mm
Stahl <850 N:
30
Stahl <1000 N:
20
Stahl <1400 N:
10
INOX:
12
Gusseisen:
25
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
60
Kupfer, Messing, Bronze:
65
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
maykestag
Norm:
DIN 340
Werkstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
Fasen nit.
Markenname:
maykestag
Herstellername:
ALPEN-MAYKESTAG GMBH
Herstellerartikelnummer:
51101300100
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din 340 13mm, din 340, Maykestag, SPIRALBOHRER, 51101300100, 9002740128960, 1216691, 1481234
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 23,43*
€ 32,21*
Lager 260
4
€ 4,95*
ab € 24,91*
€ 32,57*
€ 4,80*
ab € 27,31*
€ 35,60*
€ 4,80*
ab € 27,27*
€ 35,60*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 25,37*
€ 41,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.