Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-746960 Herst.-Nr.: C27314.0 EAN/GTIN: 7320760354926 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
C27314.0, HSS-E-PM Schaftfräser Extra Lang e Ausführung mit Weldonschaft DI N 844L N 30° Blank 4-6-Schneiden für niedrig legierten Stahl, Ti tan- Nickel- und Kupfer Legierun, Fabrikat: Dormer Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 91 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft 12, fräser mit schaft, schaftfräser hss e, HSS-E-PM, Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 42,71* | € 55,72* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 41,92* | € 56,00* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 44,40* | € 57,80* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,15* | € 63,79* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 51,74* | € 65,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|