Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser C273 DIN 844 L D.14mm Schneiden-L.53mm HSS-E-PM Blank 30Grad Z.4 DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaftfräser C27314.0
Schaftfräser C27314.0
Schaftfräser C27314.0
Schaftfräser C27314.0
Schaftfräser C27314.0
Artikel-Nr.:
     1498-8000661753
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C27314.0
EAN/GTIN:
     7320760354926
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Langer schaftfräser mit 4 Schneiden · Durchmesser 14mm mit 53mm Schnittlänge · 110mm Gesamtlänge und 64.5mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff · gemäß DIN 844 L Standard mit einem 12mm Weldonschaft · HSSE-PM mit unbeschichtet · 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen und Nutfräsen in Baustahl und Kohlenstoffstahl 0 und Kupfer oder KupferlegierungenWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Drallwinkel: 30
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
14
Typ:
N
Beschichtung:
Unbeschichtet
Marke:
DORMER
Nenn-Ø-Toleranz:
k10
Norm:
DIN 844 L
Schneidstoff:
HSS-E-PM
Baulänge:
lang
Modell:
C273
Schneidenlänge:
53
Gesamtlänge:
110
Einsatzlänge:
64,5
Schaft-Ø:
12
Freischliff:
11,5 mm
Schneidenanzahl:
4
Spanwinkel:
12 °
Schaftausführung:
DIN 1835-B
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,71*
€ 55,72*
€ 8,95*
ab € 41,92*
€ 56,00*
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 44,40*
€ 57,80*
5 Tage
30
€ 5,99*
ab € 50,15*
€ 63,79*
Lager 1498
30
€ 5,50*
ab € 51,74*
€ 65,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.