Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-738858 Herst.-Nr.: 94 15 215 EAN/GTIN: 4003773046011 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9415/215, 94 15 215, Schneider für Flachbandkabel mit Kunststoff-Hüllen 215 mm 94 15 215 Schneider Zum quetschfreien Schneiden von Flachbandkabel bis 56 mm Breite. Auswechselbare Schneidauflage mit Anschlagwinkel zum rechtwinkligen Schneiden. Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. - Klingenlänge: 56,0mm, Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 346 GRAMM | Oberfläche: | verchromt | Griffe: | mit Kunststoffhüllen | Klingenlänge: | 56 mm | Gelenkausführung: | Geschraubtes Gelenk |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,83* | € 44,43* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,53* | € 45,34* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 35,78* | € 45,65* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,92* | € 46,91* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,07* | € 49,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|