Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 94 19 02 Schneidauflage für 94 15 215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-94 19 02
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     94 19 02
EAN/GTIN:
     4003773052333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wire stripper
Abisolierzange automatisch
abisolierzange
bowdenzugschneider
94 19 02 Schneidauflage Schneidauflage.
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
nein
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
20 g
RoHs:
n
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.