Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-738047 Herst.-Nr.: 12 69 23 EAN/GTIN: 4003773067115 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1269/23, 12 69 23, Ersatzlängenanschlag für 12 62 180 12 69 23 Ersatzlängenanschlag für 12 62 180 Kompaktes Standard-Werkzeug für alle gängigen Kabelquerschnitte und Isoliermaterialien. Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter von 0,2 bis 6 mm² mit Standard-Isolation. Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter. Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht. Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter bis max. 2,5 mm². Mit einstellbarem Längenanschlag von 6,0 bis 18,0 mm für gleiche Abisolierlängen., Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abisolierzange, wire stripper, ERSATZLÄNGENANSCHLAG, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,73* | € 4,07* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,54* | € 4,18* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,82* | € 4,22* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,88* | € 4,32* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 2,91* | € 4,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|