Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenkompressor A-DUO-MICRO SE 4.0-08 2x100, 2091622


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-735874
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2091622
EAN/GTIN:
     4036351236528
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2091622, 4 kW Schraubenkompressor mit Rippenbandriemenantrieb auf 2 x 100 l Kesseln auf Sicherheits-Standpalette, Schraubenkompressor mit Rippenbandriemenantrieb. Start-Stopp-Betrieb über Druckschalter, dadurch Energieeinsparung gegenüber Leerlaufregelung. Minimale und einfache Wartung. Serienmäßig mit Stern-Dreieck-Schaltung. Anschlussfertig mit allen Armaturen. Fünfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf innen und außen feuerverzinkten Druckluftbehälter. Dank der Sicherheitsstandpalette leichttransportabel und aufstellbar. KK-Ausführung serienmäßig mit automatischem Kondensatableiter für die zuverlässige und wirtschaftliche Ableitung des Kondensats ohne unnötigen Druckverlust. K- und KK-Ausführung serienmäßig mit Kältetrockner mit Drucktaupunkt bei 3 °C, Umgebungstemperatur 25 °C. Erhöhte Flexibilität, Durch Zuschalten des zweiten Druckluftbehälters wird das Behältervolumen verdoppelt, wodurch ein höherer Luftvorrat aufgebaut werden kann. Ein erhöhter Luftbedarf kann damit kurzfristig abgedeckt werden. Der zweite Druckluftbehälter kann z. B. für Meißel- oder Sandstrahlarbeiten von der Druckluftzufuhr getrennt werden. Dadurch halbiert sich das Behältervolumen und der Druckwird schneller aufgebaut. Lieferumfang: Schwingelemente., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
198000 GRAMM
Luftabgang:
½ "
Länge (Produkt) ca.:
1250 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1430 mm
Gewicht (Netto) ca.:
198 kg
Behälterinhalt:
2 x 100 l
Einfüllmenge Öl:
2,2 l
Aufnahmeleistung Elektromotor:
4,0 kW
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Effektive Liefermenge ca.:
580 l/min
Schalldruckpegel Lp:
61 dB(A)
Höchstdruck:
8 bar
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
950 mm
Motorart:
Elektro
Druckluftbehälter:
Innen und außen feuerverzinkt
Antriebsübertragung:
Rippenbandriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.499,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.799,77*
€ 5.711,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.731,24*
€ 5.630,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.565,79*
€ 5.433,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.499,98*
€ 5.354,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.