Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenkompressor A-MICRO SE 4.0-10-200, 2091614


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-735873
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2091614
EAN/GTIN:
     4036351236511
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2091614, Schraubenkompressoren mit Rippenbandriemenantrieb in Schalldämmgehäuse. Für den Dauerbetrieb auch bei kleinerem Luftbedarf., Platzsparender Einzelkompressor mit Rippenbandriemenantrieb. Start-Stopp-Betrieb über Druckschalter, dadurch Energieeinsparung gegenüber Leerlaufregelung. Besonders geeignet für Betriebe, die einen kontinuierlichen Luftbedarf haben, dabei jedoch ein kompaktes Gerät mit einem reduzierten Geräuschpegel und niedrigen Betriebskosten wollen. Serienmäßige Superschalldämmung ermöglicht das Aufstellen in sensiblen Räumen. Intensive Kühlung garantiert Betriebssicherheit und gute Luftqualität. Serienmäßig mit Stern-Dreieck-Schaltung ab Motorleistung 4 kW. Ideal auch zur Ergänzung bestehender Anlagen geeignet, z.B. zur Abdeckung der Druckluft-Grundlast. Serienmäßig mitthermischem Motorschutz, Öltemperaturüberwachung (max. 110 °C) und Betriebsstundenzähler, dadurch hohe Betriebssicherheit gewährleistet. Servicefreundlich durch optimale Zugänglichkeit und einfacheDemontage und Montage aller wichtigen Komponenten. Fünfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf innen und außen feuerverzinkten Druckluftbehälter. Bei Betrieb des Schraubenkompressors ohne Behälter Einsatz eines Überstromventil empfohlen - als Zubehör erhältlich., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
150000 GRAMM
Luftabgang:
½ "
Höchstdruck:
10 bar
Höhe (Produkt) ca.:
1280 mm
Länge (Produkt) ca.:
1440 mm
Gewicht (Netto) ca.:
150 kg
Einfüllmenge Öl:
2,2 l
Behälterinhalt:
200 l
Aufnahmeleistung Elektromotor:
4 kW
Anschlussspannung:
400 V
Effektive Liefermenge ca.:
485 l/min
Netzfrequenz:
50 Hz
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
510 mm
Schalldruckpegel Lp:
60 dB(A)
Motorart:
Elektro
Motor Effizienzklasse:
IE3
Druckluftbehälter:
Innen und außen feuerverzinkt
Antriebsübertragung:
Rippenbandriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.973,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.258,20*
€ 5.067,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.195,34*
€ 4.992,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.040,45*
€ 4.808,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.977,59*
€ 4.733,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.973,26*
€ 4.728,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.