Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FK SC 1705/2 M, Pferd Filzscheiben FK SC 1705/2 M


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
Artikel-Nr.:
     260W-735193
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44367005
EAN/GTIN:
     4007220036372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierscheibe
Filzscheibe
Polierfilz
Baumwollpolierscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FK SC 1705/2 M, Filzscheiben FK SC 1705/2 M, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10 GRAMM
Ausführung:
M (mittel)
Bohrungs-ø:
2 mm
Breite:
5 mm
Durchmesser:
17 mm
Opt. RPM von:
5600 RPM
Max. RPM:
28000 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
FK SC 1705/2 M
Masse (Gewicht):
0.01 kg
max. Drehzahl:
28000 1/s
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1137
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,52*
€ 3,33*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,54*
€ 3,35*
5 Tage
1077
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,63*
€ 3,51*
4 Tage
1077
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 2,77*
€ 3,63*
14 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 2,69*
€ 3,72*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,54* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 33,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,79*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,65*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,83*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 181,45*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 181,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,09*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 181,31*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 181,45*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,83*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 180,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.