Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356851217, Nass- und Trockensauger Buddy II 18 L T Nilfisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-719809
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     18451134
EAN/GTIN:
     5715492141432
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356851217, Nass-/Trockensauger BUDDY II 18 T Dieser kompakte Nass-/Trockensauger ist für den privaten Einsatzgeeignet. Er erledigt nasse oder trockene Reinigungsaufgaben – ob mit Wasser, Sand, Erde, Schlamm,Asche oder Holzspänen. Produkteigenschaften: , Erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz, ohne einen Nassfilter einsetzen zu müssen , VET-Filterelement auswaschbar , Integrierter Schwimmerschalter: Saugabbruch, sobald der Behälter mit Flüssigkeit gefüllt ist , Leichtes Aufblasen jeglicher Luftkörper (Blasadapter erforderlich) , Leichter Düsenaustausch durch Klicksystem , Ermöglicht das Anbringen des Saugrohres direkt am Gerät , Ausgelegt auf den Einsatz mit Elektrogeräten , Behältermaterial Kunststoff Lieferumfang: Sauger, 4 m Saugschlauch, Kunststoff-Saugrohr, gebogenes Handrohr, Bodendüse, Fugendüse, Filterelement, Vlies-Staubbeutel, Gerätesteckdose, Werkzeugadapter, Fabrikat: Nilfisk
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6794 GRAMM
Typ:
BUDDY II 18 T
Leistung:
1200 W
Spannung:
230 V
Saugleistung:
3600 l/min
max. Unterdruck:
200 mbar
Behältervolumen:
18 l
Schutzart:
IP X4
Schalldruckpegel:
74 dB(A)
Kabellänge:
6 m
Abmessung (L x B x H):
360 x 330 x 530 mm
Gewicht:
5,5 kg
Herstellername:
Nilfisk GmbH
Herstellerartikelnummer:
18451134
Markenname:
Nilfisk
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,05*
€ 82,16*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 64,53*
€ 82,17*
2 Tage
29
€ 6,90*
ab € 66,62*
€ 84,46*
€ 3,50*
ab € 69,05*
€ 86,83*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,75*
€ 103,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
81943047
ab € 7,87*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
5715492144419
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.