Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk Buddy II 18T Schwarz, Blau 18 l 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk Buddy II 18T Schwarz, Blau 18 l 1200 W
Nilfisk Buddy II 18T Schwarz, Blau 18 l 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23331008
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     18451134
EAN/GTIN:
     5715492141432
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
530 mm
Gewicht
5500 g
Leistungen
Fassungsvermögen
18 l
Luftstrom
40 l/s
Vakuum
20 kPa
Ventilationsdruck (max)
200 mbar
Kabellänge
4 m
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Geräuschpegel
87 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Tragegriff(e)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1200 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
81943047
ab € 8,21*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
5715492144419
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.