Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk Buddy II 18T - 1200W - Trommel - Staubbeutel - Schwarz - Blau - Haus - Teppich - Hard floor (18451134)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nilfisk Buddy II 18T Schwarz, Blau 18 l 1200 W
Nilfisk Buddy II 18T Schwarz, Blau 18 l 1200 W
Artikel-Nr.:
     2753M-2099240
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     18451134
EAN/GTIN:
     5715492141432
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Hauptmerkmale

Strom  
Maximale Eingangsleistung  1200W
  
Design  
Typ  Trommel
Staubbehälter Typ  Staubbeutel
Produktfarbe  Schwarz, Blau
Drahtlos  Nicht
Staubkapazität  18l
  
Leistung  
Korrekter Gebrauch  Haus
Reinigen der Oberflächen  Teppich, Hard floor
Reinigungsart  Trocken und naß
Luftstrom  2400 l/min
Vakuum  200 kPa
  
Ergonomie  
Kabellänge  6m
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  5,5 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,0 kg
Maximale Eingangsleistung:
1200W
Typ:
Trommel
Staubbehälter Typ:
Staubbeutel
Produktfarbe:
Schwarz, Blau
Drahtlos:
Nicht
Staubkapazität:
18l
Korrekter Gebrauch:
Haus
Reinigen der Oberflächen:
Teppich, Hard floor
Reinigungsart:
Trocken und naß
Luftstrom:
2400 l/min
Vakuum:
200 kPa
Kabellänge:
6m
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,32*
€ 82,44*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 64,80*
€ 82,45*
2 Tage
27
€ 6,90*
ab € 66,88*
€ 84,91*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 69,00*
€ 87,40*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 81,39*
€ 102,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
81943047
ab € 7,90*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
5715492144419
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.