Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenfräse KF 6, 5410010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-716288
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5410010
EAN/GTIN:
     4036351049739
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5410010, Zum Abfräsen von Umleimern an Längskanten und Ecken an geraden und geschwungenen Werkstücken, Für das präzise Bearbeiten verschiedener Materialien wie Massivholz, PVC oder Melamin. Mit langlebigem und leistungsstarkem Motor. Frässchutz mit integriertem Absauganschluss um 180° drehbar für maximalen Schutz des Anwenders und sauberes und staubarmes Arbeiten. Frässchutz passt sich an die Konturenführung des Werkstückes an, dadurch eine störungsfreie Führung der Fräse möglich. Ergonomischer Haltegriff für stabile und bequeme Führung der Maschine. Fräskopf austauschbar. Mit Skala einstellbar in 0,05 mm Schritten. Inkl. integriertem Anschlag zum Eckenrunden., Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2000 GRAMM
Leistung Antriebsmotor:
0,45 kW
Kantenstärke:
0,5 3 mm
Gewicht (Netto) ca.:
2,0 kg
Anschlussspannung:
230 V
Absaugstutzendurchmesser:
25 mm
Drehzahl:
30000 min¯¹
Netzfrequenz:
50 Hz
Schaftdurchmesser Werkzeug:
6 mm
Vorschub:
manuell
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, Kantenfräse, kantenfräse, KF 6, KANTENFRÄSE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 194,08*
€ 235,85*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,85*
€ 235,88*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,52*
€ 242,20*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,88*
€ 280,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,54*
€ 277,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,39*
€ 267,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,69*
€ 245,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,85*
€ 230,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.