Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkraft 5410010 Kantenfräse KF 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzkraft 5410010 Kantenfräse KF 6
Holzkraft 5410010 Kantenfräse KF 6
Holzkraft 5410010 Kantenfräse KF 6
Artikel-Nr.:
     1955B-39976289071
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5410010
EAN/GTIN:
     4036351049739
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine
Holzkraft 5410010 Kantenfräse
  • Für das präzise Bearbeiten verschiedener Materialien wie Massivholz, PVC oder Melamin
  • Mit langlebigem und leistungsstarkem Motor
  • Frässchutz mit integriertem Absauganschluss um 180° drehbar für maximalen Schutz des Anwenders und sauberes und staubarmes Arbeiten
  • Frässchutz passt sich an die Konturenführung des Werkstückes an, dadurch eine störungsfreie Führung der Fräse möglich
  • Ergonomischer Haltegriff für stabile und bequeme Führung der Maschine
  • Fräskopf austauschbar
  • Mit Skala einstellbar in 0,05 mm Schritten
  • Inkl. integriertem Anschlag zum Eckenrunden
Weitere Informationen:
eClassID:
21-05-05-04
HerstellerNr:
5410010
Werksnummer:
5410010
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
270,00
Höhe netto mm:
175,00
Gewicht netto Kg:
2,000000
Gewicht brutto Kg:
4,100000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, Kantenfräse, kantenfräse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 194,33*
€ 235,56*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,94*
€ 235,59*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,03*
€ 241,98*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,56*
€ 280,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,62*
€ 276,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,98*
€ 264,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,26*
€ 240,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,33*
€ 231,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.