Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5410685856390, Diverse Schlauchwagen 3/4 SL: 85m, 2x Luftrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-696529
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5410685856390
EAN/GTIN:
     5410685856390
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Schlauchmobil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5410685856390, Schlauchwagen 3/4 SL: 85m, 2x Luftrad, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlauchwagen
Schlauchaufnahme:
85 m
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Schlauchwagen, schlauchmobil, Transportwagen, SCHLAUCHWAGEN
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 5,59*
ab € 142,88*
€ 173,39*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 168,66*
€ 203,51*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 168,89*
€ 203,71*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 170,22*
€ 204,46*
Lager 260
20
Frei Haus
ab € 220,83*
€ 262,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,48*
€ 312,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,53*
€ 305,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,85*
€ 286,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,72*
€ 278,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,83*
€ 262,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK111
ab € 2,03*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
80111SB
ab € 1,80*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
711XY
ab € 2,57*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.1111
ab € 1,73*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
40111
ab € 36,35*
Zubehör
Bevo
0420118
ab € 1,40*
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 1,49*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,0711
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.