Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4016590003983, Overmann Maurerschnur PP 2,0mm 100m weiß Overmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-693563
Hersteller:
     Overmann
Herst.-Nr.:
     4016590003983
EAN/GTIN:
     4016590003983
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur pp 2,0mm 100m
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4016590003983, Maurerschnur PP 2,0mm 100m weiß Overmann, Fabrikat: Overmann
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Ø:
2 mm
Farbe:
weiß
Marke:
OVERMANN
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, maurerschnur 2mm, Schnur, MAURERSCHNUR
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1021
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,21*
€ 4,32*
2 Tage
1017
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,23*
€ 4,35*
2 Tage
294
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,35*
2 Tage
294
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,20*
€ 4,43*
Lager 260
294
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,30*
€ 4,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
002301700201000AA
ab € 3,01*
Ähnlich
k.A.
002301000201000AA
ab € 2,60*
Ähnlich
k.A.
002302000201000AA
ab € 3,05*
Ähnlich
k.A.
002301000200200AA
ab € 0,76*
Ähnlich
k.A.
008501200100500AA
ab € 1,43*
Ähnlich
k.A.
002301700200500AA
ab € 1,41*
Ähnlich
k.A.
008501700100500AA
ab € 1,50*
Ähnlich
k.A.
002301000200500AA
ab € 1,20*
Ähnlich
k.A.
002302000200500AA
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.