Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4256602166, Leuchtlupe powerlux 7x 8000K kaltweiß ESCHENBACH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-648900
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     158628
EAN/GTIN:
     4048347290964
Suchbegriffe:
Leuchtlupe
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4256602166, Leuchtlupe powerlux , Liegt sehr gut in der Hand , Gleichmäßig helle und blendfreie Ausleuchtung durch zwei SMD-LEDs , Linsengröße: Ø 58 mm , Ceratec®-beschichtet , Abschaltautomatik nach 30 Min. Lieferung: Inklusive eines schützenden Hartschaumetuis, inklusive 3 Mignon-Batterien., Fabrikat: Eschenbach
Weitere Informationen:
Vergrößerung:
7-fach
Linsen-Ø:
58 mm
Ausführung:
kaltweiß, ca. 8000 K
Markenname:
Eschenbach
Herstellername:
Eschenbach Optik GmbH
Herstellerartikelnummer:
158628
Weitere Suchbegriffe: Lupen-Leuchte, Lupenlampe, Lupenleuchte, Standlupe, Taschenlupe, eschenbach optik lupenlampe, lupen leuchte, lupenleuchte 7 fache vergrößerung, QR4029552, LEUCHTLUPE, SMD-LED, 4048347290964, 1488687
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 79,32*
€ 91,95*
3 Tage
7
€ 5,90*
ab € 79,80*
€ 91,97*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 80,41*
€ 92,61*
5 Tage
7
€ 4,30*
ab € 79,70*
€ 94,00*
Lager 260
7
Frei Haus
ab € 108,66*
€ 122,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 108,66* pro Paket)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,19*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.