| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-648851 Herst.-Nr.: 705010 EAN/GTIN: 4250560501158 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4249010081, Kleinflächenroller Plüsch , Polyacryl , Thermofusioniert , Verzinkter Steckbügel 6 mm Ø , Kunststoffgriff, Fabrikat: Nölle Weitere Informationen: | | Walzenbreite: | 10 cm | Florhöhe: | 12 mm | Markenname: | Nölle Profi Brush | Herstellername: | NÖLLE Profi-Brush | Herstellerartikelnummer: | 705010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malerrolle, Malerroller, Farbroller Ersatzwalze, Heizkörper-Ersatzwalze, Heizkörper-Walze, Lackierroller-Ersatzwalze, Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, Heizkörperfarbroller, Heizkörperroller, Lackierroller, Lackroller, farbroller 10 cm polyacryl, farbrolle, farbrolle 10cm, Plüsch-Farbroller, HEIZKÖRPERROLLER, 4250560501158, 1481080 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,92* | € 1,39* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 0,933* | € 1,413* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,11* | € 1,65* | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,31* | € 1,70* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,14* | € 1,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|