Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4249006017, Flachpinsel Borstenmischung 40mm Nölle PROFI BRUSH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-648846
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     56515
EAN/GTIN:
     4250560502681
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4249006017, Lackierpinsel , Schwarze Borstenmischung , Holzstiel , Für lösemittelhaltige Farben und Lacke , Weißblechzwinge , Zusätzlich für Dispersions- und Wandfarbe geeignet, Fabrikat: Nölle
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Größe:
1.1/2 Zoll
Markenname:
Nölle Profi Brush
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Herstellerartikelnummer:
56515
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, Flachpinsel, Flachpinsel (Künstler), lackierpinsel, Nölle, LACKIERPINSEL, 4250560502681, 1499606
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2593
1
€ 5,99*
ab € 0,38*
€ 0,56*
1 Tag
776
10
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,56*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,39*
€ 0,58*
1 Tag
887
1
€ 7,90*
ab € 0,40*
€ 0,59*
Lager 260
816
1
€ 4,95*
ab € 0,52*
€ 0,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
56540
ab € 1,41*
Ähnlich
k.A.
56534
ab € 0,25*
Ähnlich
k.A.
56510
ab € 0,27*
Ähnlich
k.A.
56520
ab € 0,53*
Ähnlich
k.A.
56525
ab € 0,67*
Ähnlich
k.A.
56530
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.