Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4210516070, Spiralb ähnl.D338N 130G 3,0mm HSS Co5 Exact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-647426
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     32705
EAN/GTIN:
     4026558327051
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4210516070, Spiralbohrer mit Polygonschaft , DIN 338 , HSS-Co5 , Typ N , Spiralwinkel 35° , Spitzenwinkel 130°, Seitenspanwinkel normal , Kerndicke normal , Kernanstieg normal, Fabrikat: Exact
Weitere Informationen:
Ø h8:
3 mm
Gesamtlänge:
61 mm
Spirallänge:
33 mm
Stahl <850 N:
15
Stahl <1000 N:
40
Stahl <1400 N:
16
Stahl <42 HRC:
4
INOX:
18
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
10
Gusseisen:
35
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
90
Kupfer, Messing, Bronze:
40
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
EXACT
Norm:
DIN 338
Werkstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
Blank
Markenname:
EXACT
Herstellername:
EXACT GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
32705
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer (ähnlich DIN 338), din 338 n 3mm, din 338 typ n, din 338, QR5173611, HSS, Spiralbohrer ohne Norm, 4026558327051, 1496965
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 4,90*
ab € 3,85*
€ 5,57*
Lager 260
12
1
€ 4,95*
ab € 3,85*
€ 5,58*
6 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 4,03*
€ 5,82*
1
€ 5,90*
ab € 3,58*
€ 5,99*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 4,1805*
€ 6,0405*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.