Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Meißelhammer DMH 30 Set (604115500) Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-645629
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     604115500
EAN/GTIN:
     4007430227911
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

604115500, DMH 30 Set Druckluft-Meißelhammer TV00, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3436 GRAMM
Schalldruckpegel:
103 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
114 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Meisseln:
8.48 m/s²
Arbeitsdruck:
6.2 bar
Luftbedarf:
280 l/min
Werkzeugaufnahme:
Sechskantschaft 10 mm
Schlagzahl:
3000 /min
Gewicht:
2 kg
Ursprungsland:
TW
Länge (Verpackung):
34.000 cm
Breite (Verpackung):
8.500 cm
Höhe (Verpackung):
26.500 cm
Bruttogewicht:
3.436 kg
BAA271001:
4007430227911
BAA002001:
DMH 30 Set
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 90,47*
€ 115,73*
€ 4,90*
ab € 87,84*
€ 115,74*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 97,52*
€ 115,93*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 97,53*
€ 116,12*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,02*
€ 118,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,91*
€ 131,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.