Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356865945, Kompressor UniMaster 410-10-50 DX Schneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-641909
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     1121490012
EAN/GTIN:
     4011666929662
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356865945, Kompressor UniMaster UNM 410-10-50 WX/DX Das optimierte Bedientableau dieses Kompressors bietet eine anwenderfreundliche Ablesbarkeit der Manometer und schützt empfindliche Teile. Außerdem befindetsich der Kondensatablass auf komfortabler Bedienhöhe. Produkteigenschaften: , Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung, für Anwendungen mit hohem Luftbedarf , Mit externem Motorschutz ,Niedrige Verdichterdrehzahl schont die Kompressorenbauteile, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen , Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einenautomatischen Betrieb Lieferumfang: Kompressor, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer, Schnellkupplung, 4 m Gummi-Anschlusskabel, Öler Abbildung zeigt Ausführung mit einem Zylinder., Fabrikat: Schneider Druckluft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
68000 GRAMM
Typ:
UNM 410-10-50 DX
Leistung:
2200 W
Spannung:
400 V
Ansaugleistung:
410 l/min
Füllleistung:
295 l/min
Betriebsdruck:
10 bar
Behältervolumen:
50 l
Abmessung (L x B x H):
950 x 410 x 875 mm
Gewicht:
67 kg
Herstellername:
Schneider Druckluft GmbH
Herstellerartikelnummer:
1121490012
Markenname:
Schneider Airsystems
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 940,54*
€ 1.030,10*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 942,80*
€ 1.035,08*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 939,39*
€ 1.044,32*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 970,16*
€ 1.059,83*
€ 75,00*
ab € 1.242,58*
€ 1.349,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.030,10*
€ 1.225,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.022,70*
€ 1.217,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 985,24*
€ 1.172,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,39*
€ 1.145,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 940,54*
€ 1.119,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.