Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356866030, Kompressor UniMaster 510-10-90 DX Schneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-641905
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     1121490142
EAN/GTIN:
     4011666922267
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356866030, Kompressor UniMaster UNM 510/660-10-90 DX Ein optimiertes Bedientableau bietet eine anwenderfreundliche Ablesbarkeit der Manometer und schützt empfindliche Teile. Außerdem befindet sich der Kondensatablass des Kompressors auf komfortabler Bedienhöhe. Produkteigenschaften: , Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung, für Anwendungen mit hohem Luftbedarf , Drehstrommotor mit externemMotorschutz , Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen , Luftabgang über Sicherheitsschnellkupplung , Druckluftbehälter pulverbeschichtet und serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet , Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Öler, 4 m Gummi-Anschlusskabel Abbildung zeigt Ausführung mit einem Zylinder., Fabrikat: Schneider Druckluft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
84000 GRAMM
Typ:
UNM 510-10-90 DX
Leistung:
3000 W
Spannung:
400 V
Ansaugleistung:
510 l/min
Füllleistung:
390 l/min
Betriebsdruck:
10 bar
Behältervolumen:
90 l
Abmessung (L x B x H):
1110 x 505 x 935 mm
Gewicht:
84 kg
Herstellername:
Schneider Druckluft GmbH
Herstellerartikelnummer:
1121490142
Markenname:
Schneider Airsystems
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.347,34*
€ 1.412,53*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.359,76*
€ 1.419,28*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.356,31*
€ 1.435,64*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.389,88*
€ 1.456,79*
Frei Haus
ab € 1.722,36*
€ 1.785,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.412,53*
€ 1.680,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.396,83*
€ 1.662,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.365,43*
€ 1.624,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.354,96*
€ 1.612,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.347,34*
€ 1.603,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.