Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356906851, Ersatzakku 18,0 V 2,0 Ah Milwaukee M18 B2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-641637
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430062
EAN/GTIN:
     4002395377237
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356906851, Ersatzakku M18 Produkteigenschaft: , Ersatz-Akku ist kompatibel mit allen 18 V Milwaukee Geräten ,Mit LED-Ladestandanzeige, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
480 GRAMM
Akku-Typ:
4932430062
Spannung:
18 V
Kapazität:
2,0 Ah
Herstellername:
Techtronic Industries Central
Herstellerartikelnummer:
4932430062
Markenname:
Milwaukee
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
102
€ 4,95*
ab € 79,50*
€ 92,40*
6 Tage
5
€ 7,99*
ab € 79,53*
€ 92,52*
€ 4,90*
ab € 81,91*
€ 97,54*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,91*
€ 105,28*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,73*
€ 106,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.