Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18B2 LI-ION AKKUMULATOR 2.0AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18B2 LI-ION AKKUMULATOR 2.0AH XXX
M18B2 LI-ION AKKUMULATOR 2.0AH XXX
M18B2 LI-ION AKKUMULATOR 2.0AH XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4932430062
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430062
EAN/GTIN:
     4002395377237
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Intelligente Steuerung: REDLINK™-Elektronik
Überlastschutz - Verhindert, dass der Benutzer seine Investition versehentlich beschädigt
Temperaturmanagementsystem - Hält die Batterie im idealen Temperaturbereich, um maximale Lebensdauer zu gewährleisten
Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer
Bis zu 2X mehr Laufzeit, 20% mehr Leistung und bis zu 2X mehr Wiederaufladungen *
* Im Vergleich zu anderen Lithium-Ionen-Technologien und / oder früheren MILWAUKEE®-Batterietechnologien. Die Ergebnisse hängen von Spannung, Werkzeug und Anwendung ab.
Integrierter Schweißrahmen
Zelltrenner
Weitere Informationen:
AAI048003:
2.0 Ah
AAI049002:
M18
AAJ476001:
1
AAK660004:
im Karton
AAO663003:
4002395377237
AAQ808003:
0.4 kg
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M18 B2
BAC955006:
18 V
EF000002:
18 V
EF000167:
0.4 g
EF000364:
2 Ah
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
1 x M18 B2
Akkukapazität [Ah]:
2.0
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 B2
GTIN:
4002395377237
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht [kg]:
0.4
Spannung [V]:
18
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.