Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-635572 Herst.-Nr.: 6055570 EAN/GTIN: 4010886605554 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4240308507, Doppel-Ringschlüssel, GEDORE , Matt verchromt , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Geschmiedet , Ringe dünnwandig , DIN 837 B, ISO 3318, ISO 1085, Fabrikat: Gedore Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 249 GRAMM | Schlüsselweite: | 24 x 27 mm | Länge: | 260 mm | Norm: | DIN 837 B ISO 3318 | Markenname: | GEDORE | Herstellername: | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 6055570 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, DIN837, DOPPELRINGSCHLÜSSEL,, 4 24x27, 4010886605554, 4 24X27, 6055570, 439269, 1483597 |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 18,13* | € 22,48* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 18,80* | € 23,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 17,99* | € 23,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 19,46* | € 23,96* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 19,74* | € 24,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|