Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240308462, Doppelringschlüssel DIN837B 10x13mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-635560
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6053520
EAN/GTIN:
     4010886605356
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240308462, Doppel-Ringschlüssel, GEDORE , Matt verchromt , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Geschmiedet , Ringe dünnwandig , DIN 837 B, ISO 3318, ISO 1085, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
45 GRAMM
Schlüsselweite:
10 x 13 mm
Länge:
149 mm
Norm:
DIN 837 B ISO 3318
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6053520
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, DIN837, DOPPELRINGSCHLÜSSEL,, 4 10x13, 4010886605356, 4 10X13, 6053520, 439256, 1483590
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 7,74*
€ 10,26*
1 Tag
22
1
€ 4,90*
ab € 7,83*
€ 10,31*
1 Tag
18
1
€ 7,90*
ab € 7,92*
€ 10,38*
1 Tag
22
1
€ 7,90*
ab € 8,34*
€ 10,98*
Lager 260
24
1
€ 4,95*
ab € 8,51*
€ 11,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 10X11
ab € 7,79*
Ähnlich
Gedore
4 12X13
ab € 8,84*
Ähnlich
Gedore
4 13X15
ab € 9,90*
Ähnlich
Gedore
4 13X17
ab € 11,20*
Ähnlich
Gedore
4 14X15
ab € 10,34*
Ähnlich
Gedore
4 16X17
ab € 11,91*
Ähnlich
Gedore
4 6X7
ab € 6,96*
Ähnlich
Gedore
4 8X10
ab € 7,84*
Ähnlich
Gedore
4 8X9
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.