Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-632411 Herst.-Nr.: 05073660001 EAN/GTIN: 4013288156051 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4243006240, Magazin-Bit-Halter Kraftform Kompakt 27 RA, 6-teilig , Dauermagnet , Handgriff mit Ratschenfunktion , Richtungsschalter aus Zink-Druckguss , Rechts-/Linkslauf , Umschaltung über Umschaltring , Ratschensperre in Mittelposition , Kraftform-Plus-Griff , 6-kant-Abrollschutz , Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3 Inhalt: 2 Bits für Schlitz-Schrauben 1,0 x 5,5, Fabrikat: Wera Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 289 GRAMM | Anzahl: | 6-teilig | Markenname: | Wera | Herstellername: | Wera Werkzeuge GmbH | Herstellerartikelnummer: | 05073660001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, Bit-Hand-Halter, Bit-Handhalter, Bit-Schraubendreher, Bitschraubendreher, Bit-Magazinhandhalter, Bit-Ratsche, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Bit-Halter, Bithalter, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wera schraubendreher pz1, bit-satz wera, bit satz, Magazin-Bithalter, BIT-SORTIMENT,, ESD-Schlitz-Schraubendreher, ESD-Schlitz-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Schlitz), ESD-Schraubendreher Schlitz, ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, ESD-Pozidriv-Schraubendreher, ESD-Pozidriv-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher PZ, ESD-Schraubendreher Pozidriv, ESD-Schraubenzieher Pozidriv, Pozidriv-ESD-Schraubendreher, Pozidriv-ESD-Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Kombiklingen-Schraubendreher, Kombiklingen-Schraubenzieher, Kombiklingenschraubendreher, Kombiklingenschraubenzieher, Teleskop-SChraubenzieher, Teleskop-Schraubendreher, Teleskopschraubendreher, Teleskopschraubenzieher, Wechselklingen-Schraubendreher, Wechselklingen-Schraubenzieher, Wechselklingenhalter, Wechselklingenschraubendreher, Wechselklingenschraubenzieher, 05073660001, 4013288156051, Kraftform Kompakt 27 RA 1, 908168, 1492315 |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,79* | € 28,43* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 23,92* | € 28,59* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,16* | € 28,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 24,42* | € 29,18* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,34* | € 33,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|