Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Sortiment KK 27 RA 1 Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit-Sortiment KK 27 RA 1 Wera
Bit-Sortiment KK 27 RA 1 Wera
Bit-Sortiment KK 27 RA 1 Wera
Bit-Sortiment KK 27 RA 1 Wera
Bit-Sortiment KK 27 RA 1 Wera
Bit-Sortiment KK 27 RA 1 Wera
Bit-Sortiment KK 27 RA 1 Wera
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288156051
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     KK 27 RA 1
EAN/GTIN:
     4013288156051
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
27 RA 1 Satzinhalt: 2 Bits Schlitz 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm 2 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2 2 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2
Weitere Informationen:
Ausführung:
6-teilig
Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, Bit-Hand-Halter, Bit-Handhalter, Bit-Schraubendreher, Bitschraubendreher, Bit-Magazinhandhalter, Bit-Ratsche, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Bit-Halter, Bithalter, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wera schraubendreher pz1, bit-satz wera, bit satz, Zubehör, Bits, Kraftform, 27, Kompakt, Kompakt-Schraubendreher, RA, 1
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
150
1
€ 4,90*
ab € 23,79*
€ 28,46*
1
€ 4,90*
ab € 22,85*
€ 28,47*
Lager 7
131
1
€ 4,79*
ab € 23,96*
€ 28,62*
1 Tag
150
1
Frei Haus
ab € 24,58*
€ 29,21*
2 Tage
151
1
€ 7,90*
ab € 24,80*
€ 29,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05051030001
ab € 34,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.