Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4210515061, Spiralb. D338 Forte HSSE 2,70mm Maykestag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-629928
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     61100270100
EAN/GTIN:
     9002740143208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4210515061, Spiralbohrer FORTE , DIN 338 , HSS-Co5 , Profilgeschliffen , Typ FORTE , Spiralwinkel 35° , Spitzenwinkel 130° , Seitenspanwinkel normal , Kerndicke normal , Kernanstieg normal , Schaft (DIN) zylindrisch , Kreuzanschliff >= 2,0 mm, Fabrikat: Maykestag
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2 GRAMM
Ø h8:
2,7 mm
Gesamtlänge:
61 mm
Spirallänge:
33 mm
Stahl <850 N:
30
Stahl <1000 N:
20
Stahl <1400 N:
10
INOX:
12
Gusseisen:
25
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
60
Kupfer, Messing, Bronze:
65
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
maykestag
Norm:
DIN 338
Werkstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
Fasen nitriert
Markenname:
maykestag
Herstellername:
ALPEN-MAYKESTAG GMBH
Herstellerartikelnummer:
61100270100
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 forte, din 338, din 338 2,7mm, QR4024086, SPIRALBOHRER, 61100270100, 9002740143208, 1224028, 1480048
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,42*
1
€ 9,80*
ab € 1,66*
€ 2,43*
1
€ 9,80*
ab € 1,67*
€ 2,43*
1
€ 5,90*
ab € 1,37*
€ 2,80*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,00*
€ 2,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.