Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4248732159, Maurerschnur PE 1,7mm 50m grün Overmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-629250
Hersteller:
     Overmann
Herst.-Nr.:
     002301700200500AA
EAN/GTIN:
     4016590000821
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur pe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4248732159, Maurerschnur, Polyethylen , Unempfindlich gegen Nässe , Parallelwicklung, Scheibenspule, Fabrikat: Overmann
Weitere Informationen:
GEWICHT:
63 GRAMM
Farbe:
grün
Länge:
50 m
Festigkeit ca.:
30 kg
Ø:
1,7 mm
Markenname:
Overmann
Herstellername:
Wilhelm Overmann GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
002301700200500AA
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, maurerschnur 1,7 mm, QR4029251, MAURERSCHNUR, 4016590000821, 1478820
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,61*
€ 2,18*
Lager 260
89
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,23*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 1,73*
€ 2,39*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 1,73*
€ 2,39*
6 Tage
192
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,83*
€ 2,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
002301700201000AA
ab € 3,16*
Ähnlich
k.A.
002301000201000AA
ab € 2,60*
Ähnlich
k.A.
002302000201000AA
ab € 3,29*
Ähnlich
k.A.
008502000101000AA
ab € 3,30*
Ähnlich
k.A.
002301000200200AA
ab € 0,84*
Ähnlich
k.A.
008501200100500AA
ab € 1,58*
Ähnlich
k.A.
008501700100500AA
ab € 1,50*
Ähnlich
k.A.
002301000200500AA
ab € 1,19*
Ähnlich
k.A.
002302000200500AA
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.