| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-629156 Herst.-Nr.: 4317784891462 EAN/GTIN: 4317784891462 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4234203153, Diamant-Trennscheibe, gesintert , Feine Diamantkörnung , Stammblätter aus Qualitätsstahl , Formstabilität sorgt für eine präzise Schnittführung , Für den Einsatz auf Winkelschleifern und Tischsägenim Trocken- und Nassschnitt , Zum Trennen glasierter Materialien, z. B. Fliesen, Kacheln und Keramik, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 148 GRAMM | Ø x Bohrung: | 125 x 22,23 mm | Segmentgröße H x B: | 8 x 2,2 mm | max. Drehzahl: | 15200 min-1 | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784891462 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe, DIAMANT-TRENNSCHEIBE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,70* | € 9,23* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,37* | € 9,27* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 6,43* | € 9,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|