Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Diamant-Trennscheibe Gesintert 125 x 22,2 x 2,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Diamant-Trennscheibe Gesintert 125 x 22,2 x 2,2 mm
Forum Diamant-Trennscheibe Gesintert 125 x 22,2 x 2,2 mm
Forum Diamant-Trennscheibe Gesintert 125 x 22,2 x 2,2 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-217726
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784891462
EAN/GTIN:
     4317784891462
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
125x22,23mm diamanttrennscheibe
Forum Diamant-Trennscheibe, gesintert

Für den Einsatz auf Winkelschleifern im Trocken- und Nassschnitt. Stammblätter aus Qualitätsstahl. Durch ihre Formstabilität sorgen sie für eine präzise Schnittführung. Während des Schneidvorganges werden die Diamanten nach und nach freigegeben, so dass optimale Schneidergebnisse durch Selbstschärfung erzielt werden. V = optimal 50 m/s, maximal 80 m/s.
Feine Diamantkörnung. Zum Trennen glasierter Materialien, z. B. Fliesen, Kacheln, Keramik usw.

Weitere Informationen:
Segmentbreite:
2,2
Einsatzbereich:
auf Winkelschleifern und Tischsägen im Trocken- und Nassschnitt
Anwendung:
Zum Trennen glasierter Materialien
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Segmentiert:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Innen-Ø:
22,23 mm
Außen-Ø:
125 mm
Bohrung:
22,23
Ø x Bohrung:
125 x 22,23 mm
Segmentgröße H x B:
6 x 2,2 mm
Segmenthöhe:
8 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, Diam.-Trennscheibe Ges. 125x22,2x2,2mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,45*
€ 8,86*
5 Tage
13
€ 4,95*
ab € 6,28*
€ 9,16*
€ 9,80*
ab € 6,45*
€ 9,41*
€ 9,80*
ab € 6,45*
€ 9,41*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.