Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4210511475, Spiralb. D338W HSS 3,50mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-627597
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784904223
EAN/GTIN:
     4317784904223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4210511475, Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft, HSS, Typ W, DIN 338, Oberfläche blank, FORUM , DIN 338 , HSS , Typ W , Spiralwinkel 35–40° , Spitzenwinkel 130° , Profilgeschliffen , Seitenspanwinkel größer als normal , Kerndicke normal , Kernanstieg normal , Schaft (DIN) zylindrisch , Kegelmantelanschliff, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5 GRAMM
Ø h8:
3,5 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Spirallänge:
39 mm
Stahl <850 N:
16
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
85
Kupfer, Messing, Bronze:
50
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 338
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784904223
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
25
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,42*
€ 9,80*
ab € 1,62*
€ 2,43*
€ 9,80*
ab € 1,62*
€ 2,43*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.