Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4256602156, Leuchtlupe mobilux 7x D35mm ESCHENBACH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-626238
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     15117
EAN/GTIN:
     4048347280231
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4256602156, Leuchtlupe mobilux® LED , Asphärische PXM®-Leichtlinsen , Linsen beidseitig Ceratec®-hartbeschichtet , Die kontraststarke Weißlicht-LED 52 mA hat eine unbegrenzte Lebensdauer , Ein dritter, aufsteckbarer Transparentfilter bündelt das Licht und steigert die Lichtstärke um bis zu 40 % Lieferung: Leuchtlupe mit Gelbfilter, Transparentfilter, Gürtelschlaufe, Öse für Umhängekordel und 2 Mignon-Batterien 1,5 V, Typ AA., Fabrikat: Eschenbach
Weitere Informationen:
GEWICHT:
140 GRAMM
Vergrößerung:
7-fach
Linsengröße:
Ø 35 mm
Markenname:
Eschenbach
Herstellername:
Eschenbach Optik GmbH
Herstellerartikelnummer:
15117
Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Leuchtlupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, Lupen-Leuchte, Lupenlampe, Lupenleuchte, Taschenlupe, eschenbach optik lupenlampe, lupen leuchte, lupe 7fach, mobilux, LEUCHTLUPE, Lesebrille, SMD-LED, 4048347280231, 1487155
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 7,90*
ab € 38,60*
€ 47,95*
€ 14,90*
ab € 40,09*
€ 50,10*
2 Tage
27
€ 7,90*
ab € 40,11*
€ 50,22*
2 Tage
27
€ 4,90*
ab € 40,62*
€ 50,46*
Lager 260
27
Frei Haus
ab € 50,46*
€ 62,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 50,46* pro Paket)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,17*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 7,79*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,31*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.