| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-624534 Herst.-Nr.: 13331 EAN/GTIN: 4038588133311 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4271816019, Stabelektrode Phönix-Blau , EN 499: E 42 0 RC 11 , Rutil-Zellulose-umhüllte Stabelektrode , Universell in allen Positionen einsetzbar , Bei Heftschweißungen und schlechten Passungen ausgezeichnete Spaltüberbrückbarkeit und Zündfähigkeit , Gut geeignet zum Schweißen an rostigen und fertigungsbeschichteten Blechen (ca. 40 µm) , Ausgezeichnete Fallnahteigenschaften, einsetzbar an Kleintransformatoren (42 V) , Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF, PG , Grundwerkstoffe: S235JRG2-S355J2, GS-38,GS-45, St 35, St 45, St 35.8 , Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH , Schiffsbaustähle entsprechend Zulassungsgrad 2 , Feinkornbaustähle bis P355N , Schweißgeeignete Betonstähle (Rippen-Torstahl), Fabrikat: Böhler Welding Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 33 GRAMM | Abmessungen: | 3,2 x 350 mm | Inhalt je Schachtel: | 160 Stück | Gewicht je Schachtel: | 5 kg | Markenname: | Voestalpine Böhler | Herstellername: | Voestalpine Böhler Welding | Herstellerartikelnummer: | 13331 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, Elektrode, ELEKTRODE, 4038588133311, 1485572 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 160 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,20* | € 0,29* | | | | | 10 Tage | | | 160 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,40635* | € 0,58039* | | | | | | | | 1120 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,5845* | € 0,6545* | | | | | | | | 1120 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,5845* | € 0,6545* | | | | Lager 260 | | | | 160 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,5507* | € 0,7007* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück | Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 112,112* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|